アズピュア ニトリル手袋SP/HG

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×10袋) サイズS 注文コード75362576 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。

サイズS 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.13(手の平) 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)1000 全長(mm)約300(12インチ) 表面抵抗値(Ω)1×1010/□≦ 左右区別左右兼用 アズワン品番1-2253-53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75362567
2022-12-23
用途:
農作業
農・林・水産業

手首以上まで隠れる少し長めがとても良い。よく滑るし履きやすい。破れにくいので、何回も使える。従ってコストパフォーマンス良いと思います。良い物に出会えました。ずっと使いたいと思ってます。
農作業にも良いし、トマトなどの袋詰めにも衛生的で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする