DR28R1BC03-AZAKU コンパクト電動シリンダ DRシリーズ オリエンタルモーター 75362650

コンパクト電動シリンダ DRシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可お客様組立品14日以内出荷とは
内容量1台ストローク30 mmタイプロッドタイプ注文コード75362650品番DR28R1BC03-AZAKU
参考基準価格(税別)¥122,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
質量(kg)アクチュエータ部:0.23ストローク30 mmタイプロッドタイプねじボールねじ:有り取付角寸法28 mmねじの種類ボール:精密精度繰り返し位置決め:±0.003 mmモーター搭載:αSTEP AZシリーズ対応ガイド:無しケーブル上方向リード(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする