アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 使いきり手袋
アズピュア(アズワン)の 天然ゴム ディスポ手袋
アズピュア ラテックス手袋SP/HG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10袋)
注文コード
75362822
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥29,260
販売価格(税別)
¥
26,600
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
フィット感に優れたラテックス製。
全面エンボス加工で作業性にも優れています。
サイズ
M
全長(cm)
約30(12インチ)
材質
天然ラテックスゴム
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
入数(枚)
1000
左右区別
左右兼用
アズワン品番
1-2255-52