アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 指サック
アズピュア(アズワン)の 静電・制電・導電タイプ 指サック
アズピュア 指サックハイグリップカットタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1440個×20袋)
注文コード
75363057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥57,608
販売価格(税別)
¥
52,371
バスケットに入れる
グリップ力に優れた、カットタイプの指サックです。
サイズ
M
材質
天然ゴム(帯電防止加工済)
厚さ(mm)
0.09以上
表面抵抗値(Ω)
10
10〜12
/□
アズワン品番
1-3001-52
エンボス加工
指先エンボス加工