アズピュア 精密作業手袋ASPOHALF

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(12双) サイズS 注文コード75363163 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

薄手でフィット性に優れ、インナーとしても使用できます。

サイズS トラスコ品番828-6384 材質ポリエステル100% 入数(双)12 全長(cm)21.5 指マチマチアリ アズワン品番1-554-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75363154
2017-06-07
用途:
検査作業

アズピュアの上からゴム製の手袋を使用しています、ゴム手だけでは蒸れてしまうためですがアズピュアは乾燥が早く不快感無く使用できます。ただ、サイズのバリエーション(SS)が少ないです。小さな手の女性にはさいずが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする