アズピュア 帯電防止指サック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1440個) サイズS 注文コード75363197 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,110
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。

サイズS 長さ(mm)63(±2) 材質天然ゴム(帯電防止加工済) 厚さ(mm)0.09以上 ピンク 機能帯電防止 表面抵抗値(Ω)1010〜12/□ アズワン品番2-4942-01 エンボス加工指先エンボス加工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75363197 - 44414729 - アズピュア指サックハイグリップロールタイプ 1440個入 アズピュア(アズワン) アズピュア指サックハイグリップロールタイプ 1440個入 アズピュア(アズワン) 1袋(1440個) 3,584 税込3,942 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする