アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 指サック
アズピュア(アズワン)の 静電・制電・導電タイプ 指サック
アズピュア 帯電防止指サック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1440個)
注文コード
75363206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,694
販売価格(税別)
¥
4,267
バスケットに入れる
指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。
サイズ
M
長さ(mm)
63(±2)
材質
天然ゴム(帯電防止加工済)
厚さ(mm)
0.09以上
色
ピンク
機能
帯電防止
表面抵抗値(Ω)
10
10〜12
/□
アズワン品番
2-4942-02
エンボス加工
指先エンボス加工