アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 指サック
アズピュア(アズワン)の 静電・制電・導電タイプ 指サック
アズピュア 帯電防止指サック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1440個)
サイズ
M
注文コード
75363233
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,870
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。
サイズ
M
長さ(mm)
65(±2)
材質
天然ゴム(帯電防止加工済)
厚さ(mm)
0.20以上
色
イエロー
機能
帯電防止
表面抵抗値(Ω)
10
10〜12
/□
アズワン品番
2-4943-02
エンボス加工
指先エンボス加工