アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
アズピュア(アズワン)の ナイロン手袋
アズピュア 導電ライン手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
75363267
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
サイズ
L
トラスコ品番
819-3107
材質
手袋/ナイロン100%(導電糸入り)
入数(双)
10
機能
導電
表面抵抗値(Ω)
10
8
/□以下(繊維部)
色(手首部)
グレー
アズワン品番
1-4794-02