※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
アズピュア(アズワン)の ナイロン手袋
アズピュア 導電ライン手袋指先コート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
サイズ
LL
注文コード
75363294
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,650
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
トラスコ品番
819-3104
材質
手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)
10
機能
導電
コーティング
指先コート
表面抵抗値(Ω)
10
8
/□以下(繊維部)
色(手首部)
黄
アズワン品番
1-4795-01