アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
アズピュア(アズワン)の ナイロン手袋
アズピュア 導電ライン手袋指先コート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
75363321
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
サイズ
S
トラスコ品番
819-3101
材質
手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)
10
機能
導電
コーティング
指先コート
表面抵抗値(Ω)
10
8
/□以下(繊維部)
色(手首部)
白
アズワン品番
1-4795-04