アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
アズピュア(アズワン)の ナイロン手袋
アズピュア 導電ライン手袋手の平コート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
75363355
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
手の平幅(cm)
8.7
全長(cm)
21.5
色(手首部)
緑
トラスコ品番
819-3113
材質
手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
サイズ
M
入数(双)
10
機能
導電
コーティング
手の平コート
表面抵抗値(Ω)
10
8
/□以下(繊維部)
アズワン品番
1-4796-03