アズピュア 導電手袋

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード75363373 品番-
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,140
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズLL 材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り) 入数(双)10 機能導電 表面抵抗値(Ω)106〜8/□(繊維部) 色(手首部) アズワン品番1-4789-01

商品説明動画

アズピュア 導電手袋動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75363407
2019-07-17
用途:
修理作業で使用

女性の手でもちょうどいい大きさで、作業しやすいです。

対象商品:
75363382
2015-04-29
用途:
樹脂成形品の取扱時、静電気によるコンタミ付着の防止。

他社通販サイトで購入していたものと同じ物も購入させて頂きましたが、多少値段が高い事から、代替品を探していました。
生地の厚みがやや薄いですが、静電気帯電防止効果は殆ど変わらない事より、今後の購入はこのタイプに変更しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする