アズピュア 導電性指サック ロールタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1440個) 注文コード 75363425 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥11,543
販売価格(税別)
10,494

指先にエンボス加工をしていますので、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。

サイズM 材質天然ゴム(カーボン練り込み) 長さ(mm)約61 厚さ(mm)約0.10以上 機能導電性 表面抵抗値(Ω)106〜8/□ アズワン品番1-3924-02 エンボス加工指先エンボス加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75363434
2015-01-30
用途:
趣味

導電性が弱い。使い物にならない。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする