アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズL 注文コード75363547 品番-
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,439
販売価格(税別)
9,490
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れた手袋。

サイズL 材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合 厚さ(mm)約0.15(手の平) 全長(mm)約230(9インチ) 質量(g)平均 7.5g/個 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐薬品 全長(cm)25.4cm 中指長(cm)8.5cm 手のひらまわり(cm)20cm 手の平幅(cm)10 左右区別左右兼用 アズワン品番1-2257-01 耐溶剤性石油系溶剤 粉有無パウダーフリー エンボス加工全面エンボス加工
注意
※液体飛散に対応するものであり、薬品に長時間接触させたり、薬品の中に浸水させて使用するものではありません。石油系溶剤への接触は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75363556
2016-03-07
用途:
薬品用溶剤

試に装着し、溶媒の中に手を入れた瞬間、材破しました。
耐溶媒について、詳しく表示してもらいたいです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
メーカーへ確認致しましたところ、当商品は、液体飛散に対応するものであり、薬品に長時間接触させたり、薬品の中に浸水させて使用するものではなく、石油系溶剤への接触は避けて頂く必要がある商品でございます。
弊社の商品情報に不足があり、ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。

対象商品:
75363556
2015-12-09
用途:
装置メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

破れやすい。
使い捨てなので価格がもう少し安ければ助かる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする