アズピュア モップハンドル MC-03

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75363766 品番MC-03
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,710
販売価格(税別)
16,100

接触面にクッション性がありますので、凹凸のある床でもスムーズに清掃できます。
ハンドル・モップともに自己発塵が少なくクリーンルーム内での清掃に適しています。
グリップの長さを調節可能で、軽量のためクリーンルーム壁面の清掃にも使用できます。

長さ(mm)(伸縮)740〜1400 仕様ハンドル 材質ポリエステル、ナイロン極細繊維 サイズ(mm)110×340×1400 アズワン品番1-7184-01 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする