※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOMBO No.9000 ナフロン(R)シート ニチアス 75363793 TOMBO No.9000 ナフロン(R)シート ニチアス 75363793

ナフロン(R)シート

(6件のレビュー)
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)18 サイズ(mm)300×300 注文コード75363793 品番TOMBO No.9000
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は厚さ・サイズ・アズワン品番など75種類から選べます 他の種類を見る

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。

サイズ(mm)300×300 厚さ(mm)18 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 製造方法型押し 用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 TGK品番638-17-93-11
関連資料:特性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02950726
2017-10-13
用途:
エンジンカムカバーのガスケットとして

カッターナイフやはさみで加工でき、専用ガスケットで止まらなかったタペットカバーのオイル漏れがピタリと止まりました。使用箇所は限定されると思いますが、試してみる価値はあると思います。非常に満足しています。もう少し価格が下がると良いのですが。

対象商品:
02950726
2017-10-10
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

希望の厚みが揃っており、確実に希望の商品がえらべ、希望通りに使え満足

対象商品:
02950744
2015-07-19
用途:
無線のアンテナ作りに使用してます

絶縁が完璧で。使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
02950726
2015-03-18
用途:
ミシンの押え金加工

瞬間接着剤でミシンの押え金に貼り付けたいのですが、両面加工なしの物だったので接着力が劣ってしまう。
片面は接着剤に対応しやすい加工されている物を探しています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ふっ素樹脂は通常の接着剤ではくっつけにくい材質でございます。
ご希望の商品は現在弊社での取扱がございません。
ご要望にお答えできず誠に申し訳ございません。

対象商品:
02950735
2014-12-29
用途:
試作

想像どおりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
02950832
2014-04-17
用途:
パイプへの巻き付け
株式会社大正クエスト 様

商品としては良いのですが、当社の使用目的からすると、0.5mm以下の薄さ(理想的にはフィルムのような薄さ)のものがあると、使用範囲が大幅に広がります。相当なロットになると思いますが。
ご検討いただけると幸いですし、また別品でこのようなものがありましたら、ご紹介ください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ナフロンテープがご希望に添えるものかと思います。
ぜひ一度ご確認いただけますようお願いします。
http://www.monotaro.com/g/00254592/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする