HASEGAWA
HASEGAWAの キャビネット / プラボックス
HASEGAWAの キャビネット
HASEGAWAの キャビネットパーツ
残留電荷放電棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75364269
品番
HRD27
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできる。
用途
先端金具は用途に応じて取り換え可能(2種類)
仕様
抵抗内蔵タイプ
質量(g)
660
タイプ
抵抗内蔵タイプ
交流電圧(V)
33kV以下
直流電圧(V)
27kV以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。