画像準備中

超速効 早効き野菜の肥料

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(600g) 注文コード75364278 品番KXA093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498

硝酸態チッソが速く効き、有機成分がじっくり長く効くので野菜の追肥に最適な肥料です。
追肥はもちろん、元肥としてもご使用いただけます。

成分チッソ:リンサン:カリ= 10:10:10 使用方法【元肥】野菜の植え付け前に土へ混ぜ込みます。 【追肥】植え付けから1か月後以降を目安に、野菜の生育に応じて肥料を与えます。 詳しい使用方法は肥料袋の裏面をご覧ください。 容量600g・5kg・10kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする