アックスブレーン
アックスブレーンの 水平器・水準器・墨出器
アックスブレーンの 測量用三脚
エレベーター三脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75364292
品番
AX-3000
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
寸法(mm)
400〜900
用途
レーザー墨出し器用エレベーター三脚。
使用温度範囲(℃)
-10℃〜+45
電源
単3アルカリ電池×4本
精度
投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m