回転レーザーレベル(三脚付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75364335 品番PL-600H
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

置くだけでOK!完全自動整準回転レ-ザ-レベル。高精度±0.38mm/10m 直径600mの広範囲で使用可能。他の業者のレ-ザ-が区別出来るレ-ザ-遮断機能付き。防水、防塵IP56!現場での微震動で停止しない、耐震動モ-ド付。レ-ザ-照射部分にほとんど切れ目がなく360度のどの位置からもレ-ザ-をキャッチするシ-ムレスレ-ザ-。

光源635nm赤色半導体レ-ザ- 用途屋内、屋外兼用、回転レ-ザ-。 寸法(mm)(本体)140×140×187、(受光器)159×82×28、(リモコン)190×60×26 質量(kg)本体1.95 受光器 0.25 リモコン 0.15 電源(本体)アルカリ単三×6本、(受光器・リモコン)9V乾電池×1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする