アックスブレーン
アックスブレーンの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
アックスブレーンの セーバーソーブレード
セーバーソーブレード(5枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75364457
品番
AXH225-810
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!
軟鉄、非鉄金属3.0〜12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10〜175mm。
全長(mm)
225
有効長(mm)
205
山数
5-10
刃厚(mm)
1.1
用途
鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。