セーバーソーブレード(5枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75364502 品番 AX228-18B5
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!
軟鉄、非鉄金属3.0〜12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10〜175mm。

全長(mm)228 有効長(mm)208 山数18 刃厚(mm)0.9 用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする