アックスブレーン
アックスブレーンの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
アックスブレーンの セーバーソーブレード
セーバーソーブレード(5枚入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75364527
品番
AX305-VPB5
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
焼き付きにくいバイメタルセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0〜12mm パイプ、チャンネル、釘の入った木材など。
全長(mm)
305
有効長(mm)
285
用途
軟鉄、非鉄金属、パイプ、チャンネル、釘の入った木材などの切断に!
山数
10-14
刃厚(mm)
0.9