画像準備中

ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250組) 材質材質:SCM435(焼き入れ)、表面処理:パーカー 注文コード75364637 品番FW-435-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は材質・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。

トラスコ品番690-4299 セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。 材質材質:SCM435(焼き入れ)、表面処理:パーカー 高さ(mm)13.5 ねじピッチ(mm)1.5 呼び径M10 二面幅(mm)17 ナットゆるみ止め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする