富士製作所
富士製作所の ナット
富士製作所の その他ナット
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50組)
材質
材質:SCM435(焼き入れ)、表面処理:パーカー
注文コード
75364680
品番
FW-435-M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
トラスコ品番
690-5920
セット内容
凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。
材質
材質:SCM435(焼き入れ)、表面処理:パーカー
高さ(mm)
25.5
ねじピッチ(mm)
2.5
呼び径
M18
二面幅(mm)
27
ナット
ゆるみ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応