富士製作所
富士製作所の ナット
富士製作所の その他ナット
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(75組)
ねじピッチ(mm)
2
注文コード
75364899
品番
FW-HDG-M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
トラスコ品番
690-5888
セット内容
凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。
材質
材質:SS400又は相当品、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
高さ(mm)
22
ねじピッチ(mm)
2
呼び径
M16
二面幅(mm)
24
ナット
ゆるみ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応