アックスブレーン
アックスブレーンの ドライバー/ビット
アックスブレーンの ドライバー
アックスブレーンの グリップドライバー
E-MARKドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
プラス
全長(mm)
210
注文コード
75364922
品番
737+2×100
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端部マグネット付レッドグリップタイプドライバ-。
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
全長(mm)
210
質量(g)
90
用途
ネジあけ、締めに。
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし