曜日別特売
600-8×150 E-MARK貫通ドライバー アックスブレーン 75364965

E-MARK貫通ドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75364965品番600-8×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

先端部マグネット付、貫通タイプドライバ- ハンマ-でたたけます! 根元は、スパナで回せる六角ボルスタ-付!

用途ネジあけ、締めに。先端形状マイナス(-)先端サイズ8mm材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム全長(mm)275質量(g)230種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75364974
2016-06-23
用途: 錆びたスクリューを外す

錆びてしまってどうしても取れなかったスクリュー。舐めてしまっていたのですが、このドライバーを使ったらあっけなく緩みました。とてもいいドライバーで驚きました。大事に長く使うつもりですが、貫通ドライバーの性質上、そのうち先端が鈍ってくると思いますが、その時気兼ねなく新しいものに買い替えできる値段というのがうれしいです。その時はリピート買いしますよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする