スーパー木工ドリル

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75365062 品番 AMD-25
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!

刃径(Φmm)25.0 全長(mm)165 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 用途木工の穴あけ作業。 刃数4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75365001
2023-07-18
用途:
入線開口
有限会社セブンプラザフクダ 様

非常に切れ味がよく効率よく作業ができた。満足しています。

対象商品:
75365096
2023-01-15
用途:
電気工事
さだひさでんき 様 (建設業・工事業)

リピート買いです!
今まで色々なメーカーの木工ドリルを使ってきましたが、切れといい、持ちといい、良いかと思います!

2人が参考にしています
対象商品:
75365017
2021-03-05
用途:
なかなかいい
株式会社はざま牧場 様

釘にヒットしても刃が丈夫なので安心して使える。ただ、ベニヤやコンパネに穴を開けるときはササクレができやすいので普通の木工用ドリルのほうがいいと思われる。

対象商品:
75365105
2021-05-24
用途:
木工加工
~田製材所 様 (製造業)

凄く綺麗でスムーズにストレスなく穴あけができます。大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75365026
2020-09-05
用途:
パーチクルにメラミン系の木質新建材の加工開口
株式会社白青舎 様

通常の木工ドリル(ギムネ)でメラミン部が滑ったり、又圧縮度の高いパーチクルでは焼けて大変困難であったものが、何とか開口できる。 但し簡単にはなまらないものの、相当な高温となるので、通常の木加工より大変短寿命にはなりそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
75365026
2019-08-14
用途:
配線工事 穴あけに
建設業・工事業

普通の木工錐よりいいと思う。ちょっとした釘でも切れ方 落ちないし。ただ意外と寸法が長いので購入の際はご確認を。これのショートバージョンがあればいいのに。

1人が参考にしています
対象商品:
75365044
2019-01-11
用途:
木材の穴あけ
株式会社パルザス 様 (サービス業)

木材用なのこれで十分かと思いますが、材質によっては若干
無理が有って割れてしまうことが多々ある、ピッチをこれの半分以下ぐらい
抑えたドリルがあればさらに良いですね。

対象商品:
75365017
2020-01-21
用途:
土台に穴をあけるため。
製造業

納戸を自作するためにコンクリート面に駐車ブロックをケミカルアンカーと寸切りで固定の後、土台に寸切り位置に穴をあけるため購入。
すぐ詰まってしまうんですよね。90mmに貫通穴をあけたくてもだんだん重くなって一気に開けられませんでした。
私にはモノタロウブランドのドリルの方がお似合いでした。だって詰まらないでガンガン開けられましたもの。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする