SANWA(三和電気工業)
SANWA(三和電気工業)の 充電工具 本体
SANWA(三和電気工業)の 切断
SANWA(三和電気工業)の 充電式カッタ
電動工具 パイプカッタ Max4.5mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75365170
品番
SN-600MP
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
鋼管の縦切り専用ニブラです。
高速で切断出来て作業効率が良く経済的です。
特殊形状のツールにより管の内側のスペースが少なくても使用可能です。
付属品
六角スパナ6mm、六角スパナ5mm、板厚ゲージ、グリップ
トラスコ品番
713-0436
電源(V)
AC100
電圧(V)
100
消費電力(W)
1090
コード長さ(m)
電源:2.4
本体寸法(mm)
486
定格電流(A)
11.5
切断能力(mm)軟鋼板
4.5
半径R(mm)
最小切断:150
切り幅(mm)
8
切断能力(mm)ステンレス
3
切断速度(m/分)
1.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません