アックスブレーン
アックスブレーンの アンカーボルト
アックスブレーンの コンクリートプラグ
アックスブレーンの 中空プラグ
ピープラグ50本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75365351
品番
PB
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽量物取付用万能プラグ!
木ねじ径(mm)
3.5〜5.0
ねじ長
32+取付物厚
下穴径(Φmm)
8.5
用途
石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。
適合材
石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁
適合壁厚
9〜13
引抜強度KN(kgf)
(ALC)0.48