アックスブレーン
アックスブレーンの ねじ
アックスブレーンの 木ねじ・ドリルネジ
アックスブレーンの ドリルネジ(切り刃付)
AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(430本)
注文コード
75365394
品番
MBT-419NB
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
材質
鉄
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
頭部形状
ナベ
表面処理
ユニクロ
用途
鉄板用ビス。
付属品
四角ビット付
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5〜2.3
穴の形状
十字穴
注意
※ステンレス材使用不可