3/22より値下げ!現場を応援
アックスブレーン
アックスブレーンの ねじ
アックスブレーンの 木ねじ・ドリルネジ
アックスブレーンの ドリルネジ(切り刃付)
マルチドリルビス徳用箱ステン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(240本)
注文コード
75365473
品番
MBS-425NB
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,198
バスケットに入れる
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5〜3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
用途
鉄板用ビス。
付属品
四角ビット付
材質
鉄
表面処理
ステンレスコーティング
穴の形状
十字穴