マルチドリルビス徳用箱ステン

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(160本) 注文コード 75365491 品番 MBS-440NB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5〜3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。

ねじの呼びM4 長さ(mm)40 用途鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 材質 表面処理ステンレスコーティング 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75365464
2022-07-01
用途:
修理工事
建設業・工事業

対象カテゴリーでお得な日に、購入させて頂いてます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする