アックスブレーン
アックスブレーンの ねじ
アックスブレーンの 木ねじ・ドリルネジ
アックスブレーンの ドリルネジ(切り刃付)
マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
75365516
品番
MBT-519NB
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3〜9.0mmに対応)ナベユニクロ。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
用途
厚鉄板用ビス。
付属品
四角ビット付
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴