曜日別特売
MBT-525NB マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン 75365525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT-525NB マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン 75365525
MBT-525NB マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン 75365525

マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(260本)
長さ(mm)25
内容量1箱(260本)注文コード75365525品番MBT-525NB
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。

用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5長さ(mm)25付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75365525
2022-08-29
用途: 鉄板の取り付けに使います
株式会社石嶺工業建設業・工事業

ドリル部分が長いので 厚板でも使えるので 大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする