※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT-535NB マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン 75365534 MBT-535NB マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン 75365534

マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 75365534 品番 MBT-535NB
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3〜9.0mmに対応)ナベユニクロ。

ねじの呼びM5 長さ(mm)35 用途厚鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状なべ 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75365525
2022-08-29
用途:
鉄板の取り付けに使います
株式会社石嶺工業 様 (建設業・工事業)

ドリル部分が長いので 厚板でも使えるので 大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする