画像準備中

Ken ダイグラインダー 前方排気型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番700-2561 注文コード75365556 品番HDG-25H-1
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。

用途あらゆる研削、研磨作業用 付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1 トラスコ品番700-2561 全長(mm)175 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 チャック内径(Φmm)2026/03/06 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
注意
※ゴーグルを装着してから使用してください。
※手袋をはめてから動作させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする