Sun Ken
Sun Kenの 研削(グラインダー)
Sun Kenの エアストレートグラインダー
Ken ダイグラインダー 前方排気型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
698-9946
注文コード
75365565
品番
HDG-25H-1F
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。
用途
あらゆる研削、研磨作業用
付属品
コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1
トラスコ品番
698-9946
全長(mm)
167
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
チャック内径(Φmm)
2026/03/06
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
注意
※ゴーグルを装着してから使用してください。
※手袋をはめてから動作させてください。