MBS-535NB マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ アックスブレーン 75365622 MBS-535NB マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ アックスブレーン 75365622

マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 75365622 品番 MBS-535NB
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3〜9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。

材質 ねじの呼びM5 長さ(mm)35 頭部形状なべ 表面処理ステンレスコーティング 用途厚鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75365631
2022-04-05
用途:
大波トタンの固定

日立の14.4vインパクトを使って軽量鉄骨相手に使ってみると、結構な頻度で頭が折損するので、近くのホムセンでスチールビスを調達。2箱買ったけどほとんど余ってしまった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
75365613
2021-04-09
用途:
電牧の碍子取り付けに使用している。

管に碍子を直接取り付け出来ます。
ステンレスで先がなめないので無駄がないから使い勝手が良い。

対象商品:
75365622
2017-11-29
用途:
H鋼にアングル取付

確かに下穴なしで8mmH鋼に直接入ります。
そこそこ時間はかかります。 
H鋼の部分的な硬さによるものなのか
全然入らない時もありました。
作業時は鉄工用のキリも用意したほうが良いと思います。

対象商品:
75365631
2014-05-09
用途:
ステンレスの角パイプに木の格子を直に止めたくて購入した。
有限会社コウケツ建築設計 様

ステンレスパイプに穴があけられない。先端が焦げるだけでダメだった。ドリルで下穴をあけてやっと止めることができた。角パイプはステンレスの40角1.2ミリだと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1324:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする