※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBS-535SB マルチドリルビス徳用箱ステン サラ アックスブレーン 75365665 MBS-535SB マルチドリルビス徳用箱ステン サラ アックスブレーン 75365665

マルチドリルビス徳用箱ステン サラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 75365665 品番 MBS-535SB
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3〜9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。

材質 ねじの呼びM5 長さ(mm)35 表面処理ユニクロ 用途厚鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
機械の修理
おじさんの創造館 様

強力に締め付けても破断することも無く、十字部も舐めたりしないとてもお勧めビスです。

対象商品:
75365683
2018-10-23
用途:
鉄骨への屋根下地取り付け。
医療・福祉・介護関連業

ねじ切れ、頭部の舐めも無く、最高です。状況により鉄骨に食い込まない時もありますが、ドリルとの併用で対応しています。

対象商品:
75365674
2018-02-20
用途:
H鋼のフランジ t=7にイペ厚30を留める

このビスの錐部分は良く切れます。四角穴の方がビットが逃げないし、ステンの弱点の頭がねじ切れることも無いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする