※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチALCビス徳用箱

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(110本) 注文コード 75365726 品番 MBA-575NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。

ねじの呼びM5 長さ(mm)75 用途ALC用ビス。 付属品四角ビット付 材質ステンレス 表面処理ステンコーティング 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75365717
2022-03-30
用途:
看板の取付金物の取付
山中看板株式会社 様 (その他業種)

業界最強のビスと云ううたい文句通り、
非常によく効きました。

2021-10-06
用途:
工事
有限会社幸誠 様 (建設業・工事業)

重力に逆らって工事するときも、ビスが落ちないので作業効率がよい。

対象商品:
75365726
2020-07-07
用途:
テラス工事シャッター工事
有限会社ケイ.アイ.エス 様 (建設業・工事業)

現在ある中で一番強度があるような気がします。4×60があれば一番なのですが

2人が参考にしています
対象商品:
75365701
2019-06-17
用途:
屋根材、下地ALCにビス打ち
ハヤカワ工業 様

屋根材に、下穴あけてからでないと打ちにくい。

また、ビス頭が舐める時がありました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
982:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする