マルチALCビス徳用箱

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(230本) 注文コード 75365735 品番 MBA-538SB
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。

材質ステンレス 形状皿頭 全長(mm)38 直径(Φmm)5 用途ALC用ビス。 付属品四角ビット付 表面処理ステンコーティング 頭部形状 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75365762
2015-10-30
用途:
軽量物の固定
ひのもと看板 様

思ってたよりも頑丈に固定できました。
□ビットは以外に便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
75365753
2015-06-05
用途:
ALC外壁カバー工法の胴縁取付

四角ビットで締め付けも十分なので満足。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
170:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする