アックスブレーン
アックスブレーンの ねじ
アックスブレーンの 木ねじ・ドリルネジ
アックスブレーンの ドリルネジ(切り刃付)
マルチALCビス徳用箱
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(190本)
注文コード
75365744
品番
MBA-545SB
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
材質
ステンレス
形状
皿頭
全長(mm)
45
直径(Φmm)
5
用途
ALC用ビス。
付属品
四角ビット付
表面処理
ステンコーティング
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴