アックスブレーン
アックスブレーンの ねじ
アックスブレーンの 木ねじ・ドリルネジ
アックスブレーンの ドリルネジ(切り刃付)
マルチコンビス徳用箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(320本)
注文コード
75365805
品番
MBC-432SB
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
コンクリ-ト用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
表面処理
ステンコーティング
用途
コンクリ-ト用ビス。
付属品
四角ビット付
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴