アスベスト対応型クリーナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75365814 品番AX-100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

アスベスト等、微粉塵回収用クリ-ナ-! 超高性能ULPAフルタ-の採用により、高効率回収を実現。排気はクリ-ンエア-で、チリや細菌が室内に飛散しません。

タンク容量(L)22(ステンレス製) 質量(kg)10 用途アスベスト等のハイパワ-クリ-ナ-。 寸法(mm)413×413×663 消費電力(W)1000 定格電圧単相100V 50/60Hz
注意
※水は吸えません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75365814
2019-12-14
用途:
非飛散性アスベスト処理
株式会社カンキョウリサイクルエネルギー 様 (建設業・工事業)

以前の物より機能が凄い、保健所もお墨付きです。許可申請に安心してできる。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする