画像準備中

静電気測定器 コンボテスターX3 PLUS、北米/日本コード付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75366116 品番19266
参考基準価格(税別)¥456,400 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

7インチ抵抗膜方式タッチスクリーンで手袋を装着した状態でも入力できます。
3ピン安全認証電源アダプターを採用し、追加の配線なしでアースを供給します。
交換可能なデュアルワイヤーリストストラップジャックでダウンタイムを最小限に抑えます。
VGAビデオ出力搭載でディスプレイを外部モニターにミラーリングできます。
作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ〜10MΩ、フットウェア制限750kΩ〜35M Ω1
リストストラップとフットウェアのテスト結果を表示します。
プログラム可能なテスト制限はANSI/ESD S20.20またはその他の規格のテスト要件に準拠しています。
回転式改札口、自動ドア、その他のロックシステムと組み合わせて、ESD保護区域 (EPA) へのアクセスを制御します。
リストストラップとフットウェアの同時測定が2秒以内です。
分割式フットプレートで両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。

用途作業者の接地経路の試験に。 トラスコ品番710-1979 セット内容本体:1 台、壁取付用金具:1 個、デュアルフットプレート:1 台、電源アダプター:1 個 寸法(mm)135×229×28 電源(V)100 - 240 規格ANSI/ESD S20.20 消費電力(W)6.5 ケーブル長(m)【電源アダプターケーブル】1.5 電源コード2.3m

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする