コバルト六角軸ドリルボーイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75366137 品番 ACH-3.0
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!

ドリル径(Φmm)3.0 溝長(mm)34.0 全長(mm)94.3 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)34 用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)六角軸6.35 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする