※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルト六角軸ドリルボーイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75366173 品番 ACH-3.8
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!

ドリル径(Φmm)3.8 溝長(mm)43.0 全長(mm)107.3 刃先径(Φmm)3.8 有効長(mm)43 用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)六角軸6.35 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする